• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa ⌀ 12 mm, do frezów do kopiowania

Nr art.: 212650 ST1400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    246,81 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    205,70 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
509 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO)
Materiał skrawający HM
Gatunek HB7520
Średnica płytki skrawającej d 12 mm
Promień naroża R 6 mm
Powłoka PVD
Do materiału Stal (P)
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 0,8 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 0,8 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Szerokość płytki skrawającej B 12 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,15 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,2 mm
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta ST1400
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7520
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Sposób mocowania otwór na
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212650 ST1400
EAN / GTIN 4045197712189
Numer producenta 212650 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
360
Stal < 750 N/mm²
P
300
Stal < 900 N/mm²
P
240
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
żeliwo szare (sferoidalne)
K
240
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

  • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

Zastosowanie:

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.