• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare ⌀ 12 mm, pentru freză de copiere

Cod articol.: 212650 HART
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    62,31 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    51,92 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare formă (frezare matrițe) (FFO)
Material tăiș Carbură
Categorie HB7705
Diametru plăcuță de tăiere d 12 mm
Rază la colţ R 6 mm
Strat de acoperire CVD
recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel ranforsat (H)
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 0,8 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 0,8 mm
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Lățime plăcuță de tăiere B 12 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,1 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală
Avans per dinte min. fz 0,15 mm
Avans per dinte max. fz 0,2 mm
Grupa de așchiere, specifică producătorului HART
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă)
Material tăiș, denumire producător HB7705
Tip produs Plăcuţă
Tip de fixare Alezaj
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 212650 HART
EAN / GTIN 4045197712196
Număr producător 212650 HART
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 50 HRC
H
280
Oţel < 55 HRC
H
260
Oţel < 60 HRC
H
200
Oţel < 65 HRC
H
160
Oţel < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

Aplicaţie:

Plăcuţe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuţia de matriţe.