{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | ALU | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 10 mm, für Kopierfräser | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Basisform | rund | |
| Skæreplatte S | 2,6 mm | |
| Skærepladens diameter d | 10 mm | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,015 mm | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 12 grader | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HU7810 | |
| Belægning | ubelagt | |
| Type | HU7810 | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | HOG-2126xx10 | |
| produkttype | Skæreplatte | |
| Antal skær | 1 stk. | |
| Egnet til materiale | Titan; ikke-jernholdige materialer (N); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | formfræsning (matricefræsning) (FFO) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 1 stk. | |
| Vægt | 2 g | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 212640 ALU | |
| EAN/GTIN | 4045197712141 | |
| Producentnummer | 212640 ALU | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |