{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE) | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kod ISO | VCGT 220530 FN | |
| Gatunek | HB7810 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Promień naroża R | 3 mm | |
| Grubość płytki skrawającej T | 5,56 mm | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Powłoka | Diament (D) | |
| Do materiału | aluminium | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Oznaczenie producenta | VCGT 220530 FN | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5,56 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 21,9 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Kąt narożny | 35 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Wersja łamacza wiórów | FN | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 7 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,05 mm | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Masa | 10 g | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1 |
| Numer artykułu | 211860 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197555632 | |
| Numer producenta | 211860 ALU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |