Keičiama frezavimo plokštelė VCGT 220530 FN, frezavimo peilis, HB7810, su deimantine danga

Prekės Nr.: 211860 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas VCGT 220530 FN
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Bazinė forma rombo fromos
Pjovimo plokštės plotis 21,9 mm
Pjovimo plokštelės storis 5,56 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 21,9 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 21,9 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 12,7 mm
Kampo spindulys 3 mm
Kampų kampas 35 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 7 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code VCGT 220530 FN
Drožlialaužio modelis FN
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Įrankių naudojimo grupė HOG
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7810
Rūšis HB7810
Pjovimo plokštės storis 5,56 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė VC2205303N
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 VC2205303N
Pjaustymo plokštelės žymuo VCGT 220530 FN
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms Aliuminis; NE metalai (N)
Tolerancijos klasė G
Apdirbimo metodas frezavimas panardinant (FSE)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. ir suapvalint. (S)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 10 g
Turinys 10 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 211860 ALU
EAN / GTIN 4045197555632
Gamintojo numeris 211860 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1900
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
1900
Al >10 % Si
N
680
Grafitas, GFK / CFK
N
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo plokštelės su deimantiniu padengimu našesniam medžiagų, savo sudėtyje turinčių silicio, apdirbimui.

Pastaba:

ap max = 7 mm rupiajam apdirbimui su ae = 1×D.