• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare VCGT 220530 FN, pentru freză cu avans de pătrundere, HB7810, acoperit cu strat diamantat

Cod articol.: 211860 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE)
Număr de tăişuri 2 buc.
Cod ISO VCGT 220530 FN
Categorie HB7810
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 3 mm
Placă de tăiere grosime T 5,56 mm
Clasa de toleranţă G
Strat de acoperire Diamant (D)
Recomandat pentru material din aluminiu
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Denumirea producătorului VCGT 220530 FN
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 5,56 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 21,9 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 12,7 mm
Unghi la colţ 35 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Execuție spargere așchii FN
Adâncime de tăiere max. ap max 7 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,05 mm
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Finisare
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Greutate 10 g
Factor de corectare fz 1

Identificare și clasificare

Cod articol 211860 ALU
EAN / GTIN 4045197555632
Număr producător 211860 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1900
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1900
Alu > 10% Si
N
680
Grafit, GRP, CRP
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe pentru freză acoperite cu strat diamantat pentru viteze mari de aşchiere şi durabilitate îndelungată la folosirea în materiale cu conţinut mare de siliciu.

Notă:

ap max = 7 mm pentru degroşare cu ae = 1×D.