• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado VCGT 220530 FN, para fresa profundizante, HB7810, diamantados

Número de artículo: 211860 ALU
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE)
Cantidad de cortes 2 ud.
Código ISO VCGT 220530 FN
Clase HB7810
Material de corte MD
Radio angular R 3 mm
Grosor de la inserción T 5,56 mm
Clase de tolerancia G
Recubrimiento Diamante (D)
Para material Aluminio
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Denominación del fabricante VCGT 220530 FN
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 5,56 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 21,9 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Ángulo en punta de rincón 35 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Modelo de rompevirutas FN
Profundidad de corte máx. ap max 7 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,05 mm
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso neutro
Asignación fino/desbaste Acabado
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Peso 10 g
Factor de corrección fz 1

Identificación y clasificación

Número de artículo 211860 ALU
EAN / GTIN 4045197555632
Número del fabricante 211860 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
1900
Aluminium (med korte spåner)
N
1900
Alu > 10% Si
N
680
Grafit, GFK, CFK
N
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de fresado recubierta de diamante para velocidades de corte y vidas útiles más elevadas en materiales con silicio.

Nota:

ap máx. = 7 mm para desbastar con ae = 1×D.