ZDHT 150540FR-F10 ALU

Nr art.: 211774 ALU
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ZDHT 150540FR-F10
promień naroża 4 mm
Gatunek HU7705
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,1-0,25 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 13,5 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 211774 ALU
EAN / GTIN 4062406681951

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
2000
aluminium (dające krótki wiór)
N
1800
Al > 10% Si:
N
900
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ostrzone na obwodzie płytki skrawające zapewniają dokładne osadzenie w oprawce. Wydajny substrat skrawający najnowszej generacji o drobnym ziarnie. Optymalne przygotowanie krawędzi ostrzy do zastosowań w materiałach łatwoskrawalnych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe