ZDHT 150540FR-F10 ALU

Réf.: 211774 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZDHT 150540FR-F10
Rayon d'angle 4 mm
Nuance HU7705
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,1 - 0,25 mm
Profondeur de coupe max. ap max 13,5 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211774 ALU
EAN / GTIN 4062406681951

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
2000
Alu (à copeaux courts)
N
1800
Alu > 10% Si
N
900
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes rectifiées en périphérie pour un positionnement précis dans le porte-outils. Substrat micrograin performant de la toute dernière génération de nuances de coupe. Préparation optimisée des arêtes de coupe pour une utilisation dans des matériaux faciles à usiner.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript