• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe, nastawiony moment obrotowy: 2,2Nm

Nr art.: 211750 2,2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 318,51 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 571 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nastawiony moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego brak
Długość grotu 50 mm
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Nastawiony moment obrotowy 2,2
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Uchwyt bitów D 6,3; F 6,3
Rozmiar, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm
Możliwość protokołowania danych nie
Zasada zadziałania Wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza uchwyt bitów
Wskazanie brak wskazania
Min. zakres momentu obrotowego 2,2 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 2,2 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 10 %
Messtechnik mechanicznie
Norma DIN EN ISO 6789
Długość całkowita L 107 mm
Messfunktionen Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 211750 2,2
EAN / GTIN 4045197553201
Numer producenta 211750 2,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkrętak dynamometryczny z przyczepnym uchwytem poprzecznym z 2 rodzajów materiału. Wartość momentu obrotowego jest ustawiona na stałe. Gniazdo z magnesami trwałymi.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak rozłącza się w sposób słyszalny i wyczuwalny. Wyzwolenie na długim odcinku sygnalizuje jednoznacznie użytkownikowi, że została osiągnięta nastawiona wartość.

Zastosowanie:

W połączeniu z bitami 1/4 cala z chwytem C 6,3 lub E 6,3, np. bitem Torx Plus® nr 674252. Idealne do dokładnego mocowania odwracanych płytek skrawających zgodnie z podanym momentem dokręcenia.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Dostawa bez bitów.
Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.