{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość | 1 540 mm | |
| Szerokość | 540 mm | |
| Nośność | 2 000 kg | |
| Min. zakres podnoszenia | 85 mm | |
| Maks. zakres podnoszenia | 200 mm | |
| Długość wideł | 1 150 mm | |
| Szerokość wideł | 160 mm | |
| Szerokość nośna | 540 mm | |
| Kąt skrętu | 100 stopni | |
| Zakres zastosowania | Wewn. | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 200 mm; 80 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 50 mm; 93 mm | |
| Materiał koła/rolki | Poliuretan (PU) | |
| Okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Wózek podnośny | |
| Mobilne | zak |
| Numer artykułu | 2114 | |
| EAN / GTIN | 4017976521145 | |
| Numer producenta | 2114 | |
| Numer L | L90070 142 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |