{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud | 1.540 mm | |
| Anchura | 540 mm | |
| Capacidad de carga | 2.000 kg | |
| Rango de elevación mín. | 85 mm | |
| Intervalo de elevación máx. | 200 mm | |
| Longitud de la horquilla | 1.150 mm | |
| Anchura de la horquilla | 160 mm | |
| Anchura de soporte | 540 mm | |
| Ángulo de dirección | 100 grados | |
| Intervalo de empleo | Interior | |
| Tipo de rueda | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Número de rollos, rueda orientable | 2 ud. | |
| Número de rollos, ruedas fijas | 2 ud. | |
| Número de ruedas | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 200 mm; 80 mm | |
| Anchura rueda | 50 mm; 93 mm | |
| Material rueda | Poliuretano (PU) | |
| Superficie de rodadura sin huella | sí | |
| Intervalo de empleo | Carro transportador | |
| Tipo de producto | Carretilla elevadora | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 2114 | |
| EAN / GTIN | 4017976521145 | |
| Número del fabricante | 2114 | |
| Número L | L90070 142 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |