• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelhubwagen

Artikel-Nr.: 2114
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Länge 1 540 mm
Breite 540 mm
Tragkraft 2 000 kg
Hubbereich min. 85 mm
Hubbereich max. 200 mm
Gabellänge 1 150 mm
Gabelbreite 160 mm
Tragbreite 540 mm
Lenkeinschlag 100 Grad
Einsatzbereich innen
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 200 mm; 80 mm
Breite Rad/Rolle 50 mm; 93 mm
Material Rad/Rolle Polyurethan (PU)
Laufbelag spurlos ja
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Hubwagen
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2114
EAN / GTIN 4017976521145
Herstellernummer 2114
L-Nummer L90070 142
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Deichselgriff pulverbeschichtet. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, nicht kreidend. 2 Jahre Garantie

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 2000
  • Gesamtlänge (mm): 1540
  • Gesamtbreite (mm): 540
  • Hubbereich (mm): 85 - 200
  • Gabellänge (mm): 1150
  • Gabelbreite (mm): 160
  • Tragbreite (mm): 540
  • Bereifung: Polyurethan
  • Radgröße (mm): 200 x 50
  • Gabelrolle Material: Polyurethan Single
  • Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm): 80 x 93