Transpaleta

N.º do artigo: 2114
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carretilla de horquilla elevadora

Identificação e classificação

Número do artigo 2114
EAN/GTIN 4017976521145
Número do fabricante 2114
Número L L90070 142
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

ensamblado

Descrição:

Marco y horquillas en una estructura sin torsión, recubiertas de polvo amarillo. Bomba manual hidráulica con rodamientos sin mantenimiento. Robusta barra de acero tubular con contrapesos para empujar, revestida de polvo negro, manija de la barra revestida de polvo. Palanca de control para las funciones: Levantar - conducir - bajar. Ángulo de dirección 2 x 100°. Ruedas: Baja resistencia a la rodadura, sin rastro. Garantía de 2 años:

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 2000
Longitud total (mm): 1540
Ancho total (mm): 540
Zona de elevación (mm): 85 - 200
Longitud de la horquilla (mm): 1150
Ancho de la horquilla (mm): 160
Anchura de carga (mm): 540
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Material del rodillo de horquilla: Poliuretano simple
Diámetro del rodillo de horquilla x anchura (mm): 80 x 93