Wózek do transportu długich elementów

Nr art.: 2113
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski azurowy
Kolor Niebieskie
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość powierzchni ładunkowej 420 mm
Szerokość użytkowa 600 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm; 360 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm; 75 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne Elastik
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych
Tragfähigkeit max. 2 500 kg
Szerokość łącznie Bg 700 mm
Głębokość całkowita Tg 2 500 mm
Wysokość całkowita Hg 920 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2113
EAN / GTIN 4017976021133
Numer producenta 2113
Numer L L90080 43
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Konstrukcja z profili stalowych z wkładanymi podpórkami z rur stalowych, 2 wnęki na materiały, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Środek wolny na załadunek za pomocą dźwigu lub wózka widłowego. Kółka: Zestaw kół środkowych, po jednym kole skrętnym z każdej strony, hamulec na zestawie kół środkowych. Szerokość całkowita 700 mm, szerokość wewnętrzna 600 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 2500
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 420
  • Długość całkowita (mm): 2500
  • Całkowita szerokość (mm): 700
  • Całkowita wysokość (mm): 920
  • Opony: Elastyczna guma pełna, niebiesko-szara
  • Rozmiar koła (mm): 360 x 75, 200 x 50
  • Wskazówka: Długość użytkowa podpór: 500 mm