{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu azur | |
| Couleur | bleu | |
| Avec plateau | oui | |
| Hauteur plateau | 420 mm | |
| Largeur utile | 600 mm | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 200 mm; 360 mm | |
| Largeur roue/roulette | 50 mm; 75 mm | |
| Matériau roue/roulette | Caoutchouc plein souple | |
| Type de produit | chariots de transport | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | construction en acier profilé/tube d’acier | |
| Charge admissible max. | 2 500 kg | |
| Largeur totale Bg | 700 mm | |
| Profondeur totale Tg | 2 500 mm | |
| Hauteur totale Hg | 920 mm | |
| à roulettes | oui |
| Référence article | 2113 | |
| EAN / GTIN | 4017976021133 | |
| Réf. fabricant | 2113 | |
| Article hors catalogue | L90080 43 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |