Dolg voziček za material

Št. art.: 2113
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 2113
EAN/GTIN 4017976021133
Številka proizvajalca 2113
L-število L90080 43
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Profilstahl-Konstruktion mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen, 2 Materialmulden, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Mitte frei für Kran- oder Stapler-Beladung. Beräderung: Mittelradsatz, an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle, Feststeller am Mittelradsatz. Gesamtbreite 700 mm, lichte Breite 600 mm.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 2500
  • Ladeflächenhöhe (mm): 420
  • Gesamtlänge (mm): 2500
  • Gesamtbreite (mm): 700
  • Gesamthöhe (mm): 920
  • Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
  • Radgröße (mm): 360 x 75 , 200 x 50
  • Hinweis: Nutzlänge der Rungen 500 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript