Cărucior lung pentru materiale

Cod articol.: 2113
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru azur
Culoarea albastru
Cu suprafață de încărcare da
Înălţime suprafață de încărcare 420 mm
Lăţime utilă 600 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm; 360 mm
Lățime roată/rolă 50 mm; 75 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv elastic
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Structură profilată din oțel/oțel tubular
Capacitate portantă max. 2.500 kg
Lăţime totală Bg 700 mm
Adâncime totală Tg 2.500 mm
Înălţimea totală Hg 920 mm
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 2113
EAN / GTIN 4017976021133
Număr producător 2113
L-Număr L90080 43
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Construcție secțională din oțel cu stâlpi tubulari din oțel inserabili, 2 locașuri pentru material, vopsite cu pulbere, albastru RAL 5007. Fără centru pentru încărcare cu macara sau stivuitor. Roți: set de roți centrale, câte o roată pivotantă la fiecare capăt, frâne pe setul de roți centrale. Lățimea totală 700 mm, lățimea liberă 600 mm.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 2500
  • Înălțimea platformei (mm): 420
  • Lungime totală (mm): 2500
  • Lățimea totală (mm): 700
  • Înălțime totală (mm): 920
  • Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
  • Dimensiunea roților (mm): 360 x 75 , 200 x 50
  • Notă: Lungimea utilă a stâlpilor 500 mm