Kónický upínač 16

Č. pol.: 210577 16
Zľava
444,14 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D 16 mm
Upínač SK 40
Veľkosť upínania 40 mm
Vnútorné chladenie áno
Vonkajší ⌀ D1 15,8 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 81 mm
Úžitková dĺžka L1 62 mm
odporúčaný uťahovací moment 15 Nm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 210577 16
EAN/GTIN 4045197557926

Popis

Prevedenie:

Precízne vybrúsené upínanie na skrutkovacie hlavice GARANT TopCut.
Systém obvodovej hádzavosti ≤10 µm vďaka kombinácii kužeľovej a rovnej plochy.

Poznámka:

Maximálna hĺbka frézovania = L1 + I; I = pozri rozmery skrutkovacích hlavíc: č. 210050210410.
Upínací kľúč = č. 219987.
Použitie na momentový kľúč = č. 219986.
Pri nástrojoch s dlhým vyložením zredukuje technologické dáta.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky