Uchwyt stożkowy z chłodzeniem wewnętrznym, chwyt Weldon, dla ⌀ głowicy skrawającej D: 20mm

Nr art.: 210567 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ głowicy skrawającej D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Oznaczenie producenta HOG-TOPCUT20
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Z rowkiem podłużnym
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
wielkość uchwytu, metryczna 0250 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Średnica trzonka DS 25 mm
Długość chwytu LS 57 mm
Wykonanie chwytu HB
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Długość wysięgu A 52,86 mm
średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 20,31 mm
długość korpusu po stronie maszyny 73 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 23,58 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 14,6 mm
Dokładność ruchu obrotowego 10 µm
Moment dokręcania 25 Nm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt narzędziowy wkręcany
długość całkowita L 130 mm
Wysokość całkowita H1 25 mm
Szerokość łącznie B1 25 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Masa 0,39 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210567 20
EAN / GTIN 4045197557827
Numer producenta 210567 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .
Dokładność ruchu obrotowego systemu ≤ 10 µm przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

Wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = L1 + I; I = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.
Klucz do mocowania = nr 219987.
Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.
Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie