• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Kónický upínač s vnitřním chlazením, stopka Weldon, Pro ⌀ řezné hlavy D: 20mm

Artiklové číslo: 210567 20
Sleva
7 167,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ řezné hlavy D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu upínač závitového nástroje
Norma DIN 1835 B
Vnější průměr na straně nástroje D 19,8 mm
Průměr hřídele DS 25 mm
Typ upínače Válcová stopka; Šroubový upínač
Utahovací moment 25 Nm
Celková délka L 130 mm
Nepodepřená délka A 73 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa ZYL02501015
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 25 mm; 20 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 57 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Označení výrobce Aufnahme konisch mit Innenkühlung, Weldonschaft
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 25 mm
Přesnost obvodové házivosti 10 µm
S čelními chladícími tryskami ano
Užitná délka LN 72 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 0,39 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210567 20
EAN / GTIN 4045197557827
Číslo výrobce 210567 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut.Systém přesné obvodové házivosti ≤ 10 µm díky kuželové a rovinné upínací ploše.

Poznámka:

Maximální hloubka frézování = L1 + I; I = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.
Upínací klíč = č. 219987.
Vložka pro momentový klíč = č. 219986.
Při dlouhých vyloženích nástrojů redukujte technologická data.