• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Dorn conic cu răcire interioară, Coadă Weldon, Pentru ⌀ capului de filetat D: 20mm

Cod articol.: 210567 20
Reducere
269,97 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs suport de scule de înșurubat
Standard DIN 1835 B
Diametru exterior pe partea sculei D 19,8 mm
Diametrul cozii DS 25 mm
Tip prindere Coadă cilindrică; Suport șurub
Moment de strângere 25 Nm
Lungimea totală L 130 mm
Lungime activă A 73 mm
Răcirea internă este posibilă da
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Codarea punctului de separare ZYL02501015
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 25 mm; 20 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 57 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Serie TopCut
Denumirea producătorului Aufnahme konisch mit Innenkühlung, Weldonschaft
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 25 mm
Concentricitate 10 µm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Lungime utilă LN 72 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 0,39 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 210567 20
EAN / GTIN 4045197557827
Număr producător 210567 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050210410.
Cheie de strângere = Cod 219987.
Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.