{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Seria | TopCut | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Aufnahme zylindrisch kurz, Zylinderschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 20mm | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0200 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Długość chwytu LS | 51 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Długość wysięgu A | 109 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 19,8 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 | 108 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 10 µm | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Moment dokręcenia | 25 Nm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | zak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | uchwyt narzędziowy wkręcany | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | zak | |
| Materiał | z węglików spiekanych | |
| Masa | 0,579 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 210561 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197558060 | |
| Numer producenta | 210561 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |