• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Uchwyty z VHM walcowe, krótkie, chwyt walcowy, dla ⌀ głowicy skrawającej D: 16mm

Nr art.: 210561 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ głowicy skrawającej D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Oznaczenie producenta VHM-Aufnahme zylindrisch kurz, Zylinderschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 16mm
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0160 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 16 mm
Długość chwytu LS 49 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Długość wysięgu A 86 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 15,8 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 85 mm
Dokładność ruchu obrotowego 10 µm
Strategia skrawania HSC
Konstrukcja krótkie
Moment dokręcenia 15 Nm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt narzędziowy wkręcany
Długość całkowita L 135 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał z węglików spiekanych
Masa 0,316 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210561 16
EAN / GTIN 4045197558053
Numer producenta 210561 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .
Dokładność ruchu obrotowego systemu ≤ 10 µm przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.
bez powierzchni mocowania (dla obróbki HSC). Tolerancja chwytu h6.

Wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = L1 + I; I = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.
Klucz do mocowania = nr 219987.
Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.
Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie