VHM laikiklis, cilindrinis, trumpas, Cilindrinis kotas, pjovimo galvutei, kurios ⌀ D: 20mm

Prekės Nr.: 210561 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

pjovimo galvutei, kurios ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija TopCut
Gamintojo pavadinimas VHM-Aufnahme zylindrisch kurz, Zylinderschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 20mm
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0200 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 20 mm
Koto ilgis 51 mm
Sąsaja staklių pusėje Cilindrinis kotas
Iškyšos ilgis 109 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 19,8 mm
Įrankio pusės ilgis 108 mm
Radialinio mušimo tikslumas 10 µm
Pjovimo technika HSC
Konstrukcija trump.
Priveržimo momentas 25 Nm
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įsukamas įrankių laikiklis
Bendras ilgis 160 mm
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga kietlydininis
Svoris 0,579 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210561 20
EAN / GTIN 4045197558060
Gamintojo numeris 210561 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. Sistemos radialinis mušimas ≤10 µm derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.
Be užspaudimo paviršiaus (HSC apdirbimui). Tolerancija = h6.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = L1 + I; I = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050210410.
užveržimo raktas = Nr. 219987.
Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.
Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską