• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Dorn cilindric din carbură, scurt, Coadă cilindrică, Pentru ⌀ capului de filetat D: 16mm

Cod articol.: 210561 16
Reducere
466,74 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs suport de scule de înșurubat
Diametru exterior pe partea sculei D 15,8 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Tip prindere Coadă cilindrică; Suport șurub
Moment de strângere 15 Nm
Lungimea totală L 135 mm
Lungime activă A 86 mm
Răcirea internă este posibilă da
Formă Coadă cilindrică
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Serie TopCut
Denumirea producătorului VHM-Aufnahme zylindrisch kurz
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Codarea punctului de separare ZYL01600115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm; 16 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj filetat
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 49 mm
Tip de coadă HA
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 16 mm
Concentricitate 10 µm
Strategie de aşchiere HSC
Forma scurt
Cu orificiu al canalului de răcire da
Lungime utilă LN 85 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Înălţimea totală H1 16 mm
Lăţime totală B1 16 mm
Material carbură
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 0,316 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 210561 16
EAN / GTIN 4045197558053
Număr producător 210561 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.
Fără suprafaţă de antrenare (pentru prelucrarea HSC). Toleranţă = h6.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050210410.
Cheie de strângere = Cod 219987.
Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate