Cilindrinis laikiklis su vidiniu aušinimu, Weldon kotas, Pjovimo galvutei, kurios ⌀ D: 16mm

Prekės Nr.: 210557 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo galvutei, kurios ⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija TopCut
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma su išilginiu grioveliu
Laikiklio konstrukcija metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu
Laikiklio dydis, metrinis 0250 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 25 mm
Koto ilgis 57 mm
Koto tipas HB
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įsukamas įrankių laikiklis; įsukamas įrankių laikiklis
Bendras ilgis 100 mm
Galimas vidinis šaldymas taip
Svoris 0,264 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210557 16
EAN / GTIN 4045197557759
Gamintojo numeris 210557 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuotas laikiklis GARANT TopCut įsukamoms frezavimo galvutėms. Sistemos radialinis mušimas ≤10 µm derinant kūginius ir galinius kontaktinius paviršius.

Pastaba:

Maksimalus frezavimo gylis = L1 + I; I = žr. įsukamos frezavimo galvutės matmenis: Nr. 210050210410.
užveržimo raktas = Nr. 219987.
Dinamometrinio rakto galvutė = Nr. 219986.
Jei įrankis ilgas, sumažinkite techninius duomenis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską