{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | TopCut | |
| Oznaczenie producenta | Fräskopf, scharfkantig | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HOG-PGK12 | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HU730 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Gatunek | HU730 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 22 mm | |
| Długość całkowita L | 36,1 mm | |
| Masa | 33 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Średnica skrawania D1 | 12 mm | |
| Klasa tolerancji | h10 | |
| Długość skrawania L1 | 12 mm | |
| tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| maks. kąt zanurzania | 5 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 3 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziomo | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| maks. głębokość cięcia L2 | 12 mm; 12 mm | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 210345 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197557643 | |
| Numer producenta | 210345 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |