• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Frézovací hlava, ostré hrany HPC, bez povlaku, ⌀ D h10: 12mm

Artiklové číslo: 210345 12
Sleva
2 432,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Strategie obrábění HPC
Celková délka L 36,1 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 12 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 12 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,3×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Suché obrábění omezené použití
Olej omezené použití
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce HU730
Typ HU730
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 33 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Průměr břitu D1 12 mm
Toleranční třída h10
Délka břitu, řezné hrany L1 12 mm
Délka hlavy L 22 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) 3
Počet účinných břitů (přední strana) 3
Směr šroubovice pravý
Úhel sklonu šroubovice 42 stupně
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Rohové provedení ostré hrany
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení horizontální
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Druh produktu rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210345 12
EAN / GTIN 4045197557643
Číslo výrobce 210345 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
530
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro plné drážky pro ap max ≤ 0,5×D.