• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.
    • Ostatnia szansa! Tylko kilka produktów dostępnych i wkrótce nie będzie już w naszym asortymencie.

Głowice frezarskie do obróbki zgrubnej / wykańczającej, sfazowanie 45°, HB730, ⌀ D h10: 25mm

Nr art.: 210280 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Oznaczenie producenta Schrupp- / Schlichtfräskopf, 45° Fase
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia HOG-PGK25
Wielkość uchwytu 24
Średnica trzonka DS 18,4 mm
Długość chwytu LS 0 mm
Materiał skrawający VHM
Gatunek HB730
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 45 mm
Długość całkowita L 71 mm
Masa 300 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Strategia skrawania HPC
Średnica skrawania D1 25 mm
Klasa tolerancji h10
Długość skrawania L1 32 mm
frez typu ISO N
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 4
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt linii śrubowej 45 stopni
Szerokość sfazowania naroży b 0,5 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
kierunek dosuwu pionowo; poziomo
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
min. głębokość cięcia 0,5 mm
maks. głębokość cięcia L2 19 mm; 19 mm
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210280 25
EAN / GTIN 4045197543127
Numer producenta 210280 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ap maks. ≤ 0,5 × D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie