{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | TopCut | |
| ⌀ ostrzy D | 20 mm | |
| Gatunek | HB730 | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| typ | N | |
| profil freza | NF | |
| Liczba ostrzy Z | 4 | |
| Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| Szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D mm; 0,3×D przy obcinaniu mm | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wielkość uchwytu | 20 mm | |
| odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
| długość główki I | 35 mm | |
| długość ostrzy L2 | 25 mm | |
| długość całkowita L | 57,2 mm | |
| Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,4 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Rodzaj produktu | frezowania |
| Numer artykułu | 210280 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197522290 | |
| Numer producenta | 210280 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |