{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | TopCut | |
| Oznaczenie producenta | Schrupp- / Schlichtfraeskopf, 45 Fase, HB730 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HOG-PGK12 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 0092 | |
| Średnica trzonka DS | 9,2 mm | |
| Długość chwytu LS | 0 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB730 | |
| Gatunek | HB730 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 22 mm | |
| Długość całkowita L | 36,1 mm | |
| Masa | 33 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | frezowanie narożników | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Średnica skrawania D1 | 12 mm | |
| Klasa tolerancji | h10 | |
| Długość skrawania L1 | 15 mm | |
| Długość bijaka L | 22 mm | |
| tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 4 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
| Szerokość sfazowania naroży b | 0,24 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| kierunek dosuwu | pionowo; poziomo | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,24 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 9 mm | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 210280 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197522276 | |
| Numer producenta | 210280 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |