{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | TopCut | |
| ⌀ głowicy skrawającej D | 20 mm | |
| Gatunek | HB7820 | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| typ | W | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| Szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wielkość uchwytu | 20 mm | |
| długość główki I | 25 mm | |
| długość ostrzy L2 | 15 mm | |
| promień naroża | 2 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,18 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,22 mm | |
| kształt chwytu | GARANT TopCut | |
| Rodzaj produktu | frezowania |
| Numer artykułu | 210255 20/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197607546 | |
| Numer producenta | 210255 20/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |