• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cabezal para fresar toroidal HPC 20/2 mm

Número de artículo: 210255 20/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Número de filos Z: 3
  • Ángulo de hélice: 42

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
⌀ de cabezal de corte D 20 mm
Clase HB7820
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Número de filos Z 3
Ángulo de hélice 42 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
Tamaño del asiento 20 mm
Longitud de cabeza l 25 mm
Longitud de filo L2 15 mm
Radio angular 2 mm
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,18 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,22 mm
Ejecuciones de mangos GARANT TopCut
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210255 20/2
EAN / GTIN 4045197607546

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
580
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
550
Aluminio > 10 % Si
N
400
CuZn
N
350
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación de ranura completa para ap máx.≤ 0,5×D.

Descargas y documentos

De la misma serie "TopCut" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D h10 / R (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra