Głowice frezarskie z powierzchnią torusową od czoła HPC, HB7820, ⌀ D h10 / R: 16/4mm

Nr art.: 210255 16/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D h10 / R (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • Kąt linii śrubowej: 42

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
⌀ głowicy skrawającej D 16 mm
Gatunek HB7820
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ W
Liczba ostrzy Z 3
Kąt linii śrubowej 42 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
Szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
Wielkość uchwytu 16 mm
długość główki I 20 mm
długość ostrzy L2 12 mm
promień naroża 4 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,14 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,17 mm
kształt chwytu GARANT TopCut
Rodzaj produktu frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210255 16/4
EAN / GTIN 4045197607539
Numer producenta 210255 16/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
580
aluminium (dające krótki wiór)
N
550
Al > 10% Si:
N
400
CuZn
N
350
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla pełnych rowków do ap maks. ≤ 0,5×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie