Wózki magazynowe

Nr art.: 2100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 2100
EAN / GTIN 4017976021003
Numer producenta 2100
Numer L L90080 999
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Rura stalowa, konstrukcja spawana, lakierowana proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007. Podstawa z płyty drewnopochodnej, powierzchnia z dekorem bukowym. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 850
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 500
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 233
  • Długość całkowita (mm): 1030
  • Całkowita szerokość (mm): 505
  • Całkowita wysokość (mm): 953
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40