Vozík na časopisy

Artiklové číslo: 2100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 2100
EAN / GTIN 4017976021003
Číslo výrobce 2100
L-číslo L90080 999
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Trubková ocel, svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, leskle modrá RAL 5007. Podesta z desek na bázi dřeva, povrch s dekorem buku. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 400
  • Efektivní délka povrchu (mm): 850
  • Efektivní šířka (mm): 500
  • Výška ložné plochy (mm): 233
  • celková délka (mm): 1030
  • Celková šířka (mm): 505
  • Celková výška (mm): 953
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 160 x 40