Carrelli per magazzino

Codice art.: 2100
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 2100
EAN / GTIN 4017976021003
Codice del produttore 2100
Numero-L L90080 999
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Tubo d’acciaio, struttura saldata, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Piattaforma in pannello di legno, superficie con decorazione faggio. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 400
  • Lunghezza superficie utile (mm): 850
  • Larghezza superficie utile (mm): 500
  • Altezza del piano di carico (mm): 233
  • lunghezza totale (mm): 1030
  • Larghezza totale (mm): 505
  • Altezza totale (mm): 953
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 160 × 40