Chariot de magasin

Réf.: 2100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 2100
EAN / GTIN 4017976021003
Réf. fabricant 2100
Article hors catalogue L90080 999
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Tube d’acier, construction soudée, revêtement par poudre, bleu brillant RAL 5007. Plate-forme en panneau de bois, surface décor hêtre. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 400
  • Longueur de la surface utile (mm): 850
  • Largeur de la surface utile (mm): 500
  • Hauteur de plateau (mm): 233
  • Longueur totale (mm): 1030
  • Largeur totale (mm): 505
  • Hauteur totale (mm): 953
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 160 × 40