{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02000115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0200 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h$06 | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Długość chwytu LS | 50 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,013 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Materiał skrawający | PKD | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | W | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PU622 | |
| Powłoka | PKD | |
| Średnica skrawania Dc | 20 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Górna odchyłka wymiaru | 0,05 mm | |
| Dolna odchyłka wymiaru | -0,05 mm | |
| Kształt szyjki | kształt stożkowy | |
| maks. średnica szyjki D1 max | 17 | |
| Długość skrawania Lc | 14,2 mm | |
| Długość bijaka L3 | 14,395 mm | |
| Długość ramienia | 22,55 mm | |
| Frez typu ISO | Frezy torusowe trzpieniowe | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| kąt przejścia α | 1,48 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 3 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 3 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 12 stopni | |
| Liczba wersji narożnych | 3 | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Promień naroża R | 3 mm | |
| Podziałka ostrzy | takie same | |
| Kierunek dosuwu | Poziome i ukośne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 14,2 mm | |
| Długość całkowita L | 120 mm | |
| Długość funkcjonalna | 120 mm | |
| Masa | 500 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe | |
| Pierścień kolorowy | żółty | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,1 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 14 mm; 14 mm |
| Numer artykułu | 209808 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263101130 | |
| Numer producenta | 209808 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |