• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise PCD avec arrosage interne HPC, PCD, ⌀ DC: 20mm

Réf.: 209808 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02000115
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0200 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h$06
Diamètre de queue DS 20 mm
Longueur de queue LS 50 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,013 mm
Huile adaptée
Type de queue HA
Air moyennement adaptée
Nuance de coupe PCD
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Groupe d’applications d’outillage W
Nuances de coupe, désignation du fabricant PU622
Revêtement PKD
Diamètre des dents Dc 20 mm
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Dimension supérieure 0,05 mm
Dimension inférieure -0,05 mm
Forme du collet conique
Diamètre de col max. D1 max 17
longueur de coupe Lc 14,2 mm
longueur tête L3 14,395 mm
Longueur d’épaulement 22,55 mm
Type de fraise ISO fraise torique
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Angle de transition α 1,48 degré
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice 12 degré
Nombre d’angles 3
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
rayon d’angle R 3 mm
Pas des arêtes de coupe identique
Direction de l’approche position horizontale et oblique
Interface interface 1
Longueur utile L1 14,2 mm
Longueur totale L 120 mm
Longueur fonctionnelle 120 mm
Poids 500 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx)
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage fraisage à profil constant
Bague de couleur jaune
Stratégie d’usinage HPC
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 0,1 mm
Profondeur de coupe max. L2 14 mm; 14 mm

Identification et classification

Référence article 209808 20
EAN / GTIN 4067263101130
Réf. fabricant 209808 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
900
Alu (à copeaux courts)
N
900
Alu > 10% Si
N
900
PMMA Acrylique
N
1000
PE-HD
N
1000
PA 66
N
1000
PEEK
N
1000
PF 31
N
1000
PRA Aramide
N
1000
PVDF GF20
N
1000
POM GF25
N
1000
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
1000
Cu
N
900
CuZn
N
900
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise PCD hautes performances conçue pour l’usinage à haut volume. Rigidité élevée grâce à la conception conique. Idéale pour les composants structurels en aluminium. Angle d’axe d’environ 10° positif.
Dépouille conique à 1,5° (angle α).