{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL02000115 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0200 mm | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h$06 | |
| Koto skersmuo | 20 mm | |
| Koto ilgis | 50 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,013 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HA | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Įrankio medžiaga | PKD | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai) | |
| Įrankių naudojimo grupė | W | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | PU622 | |
| Danga | PKD | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 20 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | gamintojo tolerancija | |
| Viršutinis matmuo | 0,05 mm | |
| Apatinis matmuo | −0,05 mm | |
| Kaklo forma | kūgio formos | |
| Kakliuko skersmuo maks. | 17 | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 14,2 mm | |
| Galvutės ilgis | 14,395 mm | |
| Pečių ilgis | 22,55 mm | |
| ISO frezos tipas | toroidinė freza | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Perėjimo kampas | 1,48 laipsniai | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių | 3 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | neutral.,, ties. | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 12 laipsniai | |
| Kampinių konstrukcijų skaičius | 3 | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| Kampo spindulys | 3 mm | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | vienodai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įstrižai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis | 14,2 mm | |
| Bendras ilgis | 120 mm | |
| Veikimo ilgis | 120 mm | |
| Svoris | 500 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalio pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | profilių freza | |
| Spalvinis žymėjimas | geltonos spalvos | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,5 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,1 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 14 mm; 14 mm |
| Produkto numeris | 209808 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263101130 | |
| Gamintojo numeris | 209808 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |