{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02000115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0200 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h$06 | |
| Diametrul cozii | 20 mm | |
| Lungimea cozii | 50 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,013 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Material tăiș | PKD | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | W | |
| Material tăiș, denumire producător | PU622 | |
| Strat de acoperire | PKD | |
| Diametru tăiş | 20 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Abatere superioară | 0,05 mm | |
| Abatere inferioară | -0,05 mm | |
| Forma gâtului | conic | |
| Diametru max. gât | 17 | |
| Lungime de tăiere | 14,2 mm | |
| Lungimea capului | 14,395 mm | |
| Lungime umăr | 22,55 mm | |
| Tip de freză ISO | Freză torică | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Unghi de tranziție | 1,48 grad | |
| Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă | 3 | |
| Număr de tăișuri efective, frontal | 3 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghi de răsucire | 12 grad | |
| Numărul de versiuni de colț | 3 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca rază | |
| Rază la colţ | 3 mm | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă | 14,2 mm | |
| Lungimea totală | 120 mm | |
| Lungime funcţională | 120 mm | |
| Greutate | 500 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx) | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare profilată | |
| Inel colorat | galben | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,5 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,1 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 14 mm; 14 mm |
| Cod articol | 209808 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263101130 | |
| Număr producător | 209808 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |