• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Cyfrowy czujnik z ramieniem pomiarowym d

Nr art.: 209-930
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP67
Materiał obudowy metal; z tworzywa sztucznego
Wskazanie analogowy; cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 10 mm
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Granica błędu 0,015 mm
Średnica trzpienia pomiarowego 1,5 mm
Protokół kontrolny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali 0,005 mm; 0,005 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal; milimetr; cal
Odczyt, milimetr 0,005 mm; 0,005 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 209-930
Numer producenta 209-930
Numer L L40010 14243
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Umożliwia wykonywanie pomiarów w trudno dostępnych miejscach. Doskonała odporność na wodę i kurz (klasa IP67).

Cecha szcz.:

  • Przełączanie ABS/INC: Tak
  • Poprzedni numer artykułu: 209-570
  • Zakres pomiarowy analogowy z możliwością przełączania: Tak
  • Samochód. Wyłączenie po 1/5/10 minutach bez działania: Tak
  • Rejestrator danych (100 wartości pomiarowych): Tak
  • Przycisk danych: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • zasilanie energią: 2 baterie LR3 (AAA)
  • Rozmiar / Wymiar: 0,225 X 0,165 X 0,08 M
  • Hb: 19,1
  • HF: 18,6
  • HOLD: Tak
  • wartość maksymalna: Tak
  • Zakres pomiarowy: 0-10
  • nacisk pomiarowy: 0,8-1,2
  • wartość minimalna: Tak
  • Przeliczanie mm na cale: Tak
  • Offset: Tak
  • Stopień ochrony: IP67
  • Przycisk SET: Tak
  • Dioda LED tolerancji (zielona/czerwona): Tak
  • ocena tolerancji: Tak
  • Typ: Ilustr. 1
  • odczyt: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne/calowe

W dostawie:

Including 2 batteries LR3, certificate of inspection