{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 2 kos | |
| Mednarodna velikost izvedbe | AAA (LR3) | |
| Vrsta zaščite IP | IP67 | |
| Material ohišja | kovina; umetne mase | |
| Prikaz | analogno; digitalno | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 10 mm | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Točnost | 0,015 mm | |
| Premer tipalnega nastavka | 1,5 mm | |
| Poročilo o preizkusu | da | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Delitev skale | 0,005 mm; 0,005 mm | |
| Enota, odčitavanje | milimeter; colske mere; milimeter; colske mere | |
| Odčitavanje, milimeter | 0,005 mm; 0,005 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | merilna ura |
| Številka izdelka | 209-930 | |
| Številka proizvajalca | 209-930 | |
| L-število | L40010 14243 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |