Calibre digital para mediciones externas 0-10 mm, 0,005 mm, D=1,5 mm esférico

Número de artículo: 209-930
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Clase de protección IP: IP67
Material carcasa metal; plástico
Indicación analógico/a; digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 10 mm
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Margen de error 0,015 mm
Diámetro del perno palpador 1,5 mm
Certificado de prueba
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Valor de división de la escala 0,005 mm; 0,005 mm
Unidad de lectura milímetros; pulg.; milímetros; pulg.
Lectura, milímetros 0,005 mm; 0,005 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 209-930
Número del fabricante 209-930
Número L L40010 14243
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Permite realizar mediciones en lugares de difícil acceso. Excelente resistencia al agua y al polvo IP67.

Característica:

  • Conmutación ABS/INC: Sí
  • Número de artículo antiguo: 209-570
  • Rango de medición analógico conmutable: Sí
  • Coche. Desconexión tras 1/5/10 min sin funcionamiento: Sí
  • Registrador de datos (100 valores medidos): Sí
  • Tecla de datos: Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Suministro de energía: 2 pilas LR3 (AAA)
  • Tamaño / Dimensión: 0,225 X 0,165 X 0,08 M
  • Hb: 19,1
  • Hf: 18,6
  • HOLD: Sí
  • valor máximo: Sí
  • Rango de medición.: 0 - 10
  • Fuerza de medición: 0,8-1,2
  • Valor mínimo: Sí
  • Conmutación mm/pulgadas: Sí
  • OFFSET: Sí
  • Tipo de protección: IP67
  • Tecla SET: Sí
  • LED de tolerancia (verde/rojo): Sí
  • Ajustar valoración: Sí
  • Tipo: Fig. 1
  • Incremento numérico: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
  • Pulgada/Métrica: Métrico y pulgadas

Volumen de suministro:

Incluye 2 pilas LR3, certificado de prueba del fabricante.

Productos adecuados