Cyfrowy przyrząd pomiarowy z ramieniem p

Nr art.: 209-929
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 209-929
Numer producenta 209-929
Numer L L40700 579
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Przełączanie ABS/INC: Tak
  • Zakres pomiarowy analogowy z możliwością przełączania: Tak
  • Rozdzielczość: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 mm
  • Samochód. Wyłączenie po 1/5/10 minutach bez działania: Tak
  • B: 1,5
  • Rejestrator danych (100 wartości pomiarowych): Tak
  • Przycisk danych: Tak
  • zasilanie energią: Akumulator litowo-polimerowy
  • Rozmiar / Wymiar: 0,226 X 0,165 X 0,084 M
  • HOLD: Tak
  • wartość maksymalna: Tak
  • Zakres pomiarowy: 10-25
  • Zakres pomiarowy: 10-25
  • nacisk pomiarowy: 0,8-1,3
  • wartość minimalna: Tak
  • Przeliczanie mm na cale: Tak
  • Offset: Tak
  • Stopień ochrony: IP 67
  • Przycisk SET: Tak
  • podziałka skali: 0 001
  • Dioda LED tolerancji (zielona/czerwona): Tak
  • ocena tolerancji: Tak
  • Typ: Ilustr. 3
  • Calowe/metryczne: Metryczne/calowe

W dostawie:

In a paper box, including certificate of inspection and wireless charging station