Appareil de mesure numérique à bras palpeur pour mesures intérieures 10-25 mm, 0,001 mm

Réf.: 209-929
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
Référence article 209-929
Réf. fabricant 209-929
Article hors catalogue L40700 579
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Caractéristique(s):

  • Commutation ABS/INC: Oui
  • Plage de mesure analogique commutable: Oui
  • Résolution: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 mm
  • Redémarrage Arrêt de l’après 1/5/10 min sans utilisation: Oui
  • B: 1,5
  • Enregistreur de données (100 valeurs mesurées): Oui
  • touche de données: Oui
  • Alimentation électrique: Batterie lithium-polymère
  • Taille / dimension: 0,226 X 0,165 X 0,084 M
  • HOLD: Oui
  • valeur maximale: Oui
  • Plage de mesure: 10 - 25
  • Plage de mesure: 10 - 25
  • Force de mesure: 0,8-1,3
  • valeur minimale: Oui
  • Commutation mm/pouces: Oui
  • OFFSET: Oui
  • Indice de protection: IP 67
  • Bouton SET: Oui
  • Graduation: 0 001
  • LED de tolérance (verte/rouge): Oui
  • Calcul de tolérance: Oui
  • Type: Fig. 3
  • Pouce/métrique: Métriques/pouces

Livraison:

Dans un carton, avec certificat de contrôle du fabricant et socle de recharge sans fil