Comparator digital cu palpator pentru măsurători interioare 10-25 mm, 0, 001 mm

Cod articol.: 209-929
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 209-929
Număr producător 209-929
L-Număr L40700 579
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Caracteristică:

  • Comutare ABS/INC: Da
  • Domeniu de măsurare analogic comutabil: Da
  • Rezoluţie: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 mm
  • Auto oprire după 1/5/10 min. fără funcționare: Da
  • B: 1,5
  • Data logger (100 valori măsurate): Da
  • Tastă de date: Da
  • Alimentare cu energie: Baterie litiu-polimer
  • Mărime / Dimensiune: 0,226 X 0,165 X 0,084 M
  • HOLD: Da
  • Valoare maximă: Da
  • Domeniu de măsurare: 10 - 25
  • Domeniu de măsurare: 10 - 25
  • Forţă de măsurare: 0,8-1,3
  • Valoare minimă: Da
  • Comutare mm/inch: Da
  • OFFSET: Da
  • Tip de protecţie: IP 67
  • Tastă SET: Da
  • Diviziunea scalei: 0.001
  • LED de toleranță (verde/roșu): Da
  • evaluarea toleranței: Da
  • Tip: Fig. 3
  • Inch/Metric: Metric/Inch

Livrare:

Într-o cutie de carton, inclusiv certificat de testare al producătorului și stație de încărcare fără fir