{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frez do usuwania zadziorów do przodu / do tyłu | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Promień R | 1,5 mm | |
| Średnica skrawania Dc | 7 mm | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Długość skrawania Lc | 5 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 4 | |
| Tolerancja obrysu promienia | ±0,05 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 1,5 mm | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Vor- und Rückwärts-Viertelkreisfräser | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00600105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TIALN | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Liczba rowków wiórowych | 4 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 10 mm | |
| Masa | 41 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Obcinanie |
| Numer artykułu | 208170 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197198457 | |
| Numer producenta | 208170 1,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |